Referenzen
Timken:22313 KEMW33C4
Rubix:839791
EAN:0087796252363


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 22313KEMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 48 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5110 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 346000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 344000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage