Referenzen
Timken:22311EMW800C4
Rubix:839759
EAN:0087796026254


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 22311EMW800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6110 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 266000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage