Referenzen
Timken:22310 EMW33W800
Rubix:839746
EAN:0087796222502


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 22310EMW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6630 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 225000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 227000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage