22226EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22226 EMW33
Rubix:839618
EAN:0087796228764
22226EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22226EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite64 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Gewicht11,3 kg
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl2900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r945000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr757000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
614,69 exkl. MwSt.
/ Stück
731,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen