Referenzen
Timken:22210 KEMW33C3
Rubix:839487
EAN:0087796241398




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22210KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 23 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9110 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen