Referenzen
Timken:22209KEMW33C3
Rubix:839476
EAN:0087796241244




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22209KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 101000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage