230/670 CAK/HA3C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:230/670 CAK/HA3C4W33
Rubix:2675551
EAN:7316571753683


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 670 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 980 mm |
| Breite | 230 mm |
Produktdetails : 230/670 CAK/HA3C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 563000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 670 mm |
| Außendurchmesser | 980 mm |
| Breite | 230 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38.209,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
45.469,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen