230/560 CAK/C083W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:230/560 CAK/C083W33
Rubix:1972374


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 820 mm |
| Breite | 195 mm |
Produktdetails : 230/560 CAK/C083W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 337500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 560 mm |
| Außendurchmesser | 820 mm |
| Breite | 195 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.229,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
24.072,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort