Referenzen
SKF:24080 ECCJ/W33
Rubix:1606540
EAN:7316571745497


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 200 mm |
Produktdetails : 24080 ECCJ/W33 (SKF) Pendelrollenlager SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 200 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.517,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.325,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen