23160 CCK/HA3C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23160 CCK/HA3C4W33
Rubix:660912




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 160 mm |
Produktdetails : 23160 CCK/HA3C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Dieses Pendelrollenlager der Marke SKF wurde speziell für hohe kombinierte Belastungen (radial und axial) entwickelt und gleicht dabei zuverlässig Fluchtungsfehler aus. Es zeichnet sich durch seine offene Bauweise, eine kegelige Bohrung sowie ein hervorragendes Verhalten bei hohen Drehzahlen aus.
Eigenschaften:
Dieses Lager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen können (gleichzeitig oder abwechselnd). Die CC-Ausführung enthält zwei Fensterkäfige aus gepresstem Stahlblech, welche für geringere Trägheit und hohe mechanische Festigkeit, auch bei hohen Drehzahlen sorgen. Eine frei bewegliche Führungsbuchse, zentriert auf dem Innenring, gewährleistet einen ruhigen und leisen Lauf. Das interne Radialspiel der Klasse C4, größer als das Standardspiel C3, bietet eine höhere Toleranz gegenüber thermischer Ausdehnung, was besonders wichtig bei hohen Drehzahlen ist. Die kegeligen Bohrung im Verhältnis 1:12 ermöglicht eine präzise, feste Wellenbefestigung, wodurch Vibrationen und Passungsrost reduziert werden. Dieses Lager ist ideal für Anwendungen in der Papierindustrie geeignet. Der einsatzgehärtete Innenring (Suffix HA3) wurde speziell für beheizte Walzen ohne Zapfenisolierung und Dampfbedingungen über 170 °C entwickelt.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagermodells basiert vor allem auf regelmäßiger Nachschmierung. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und verlängern so die Lebensdauer des Lagers. Es wird empfohlen, Schmierstoffe zu verwenden, die für hohe Belastungen und Betriebstemperaturen ausgelegt sind. Obwohl das Lager bis zu 200 °C thermostabilisiert ist, ist auf die Kompatibilität des Schmierstoffs zu achten. Bei Verunreinigungen oder Staub in der Umgebung ist vor der Schmierung eine gründliche Reinigung des Gehäuses und der äußeren Komponenten unerlässlich.
Dichtung:
Das offene Pendelrollenlager ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet. Der Verzicht auf Dichtungen verringert die Reibung und erhöht die Leistungsfähigkeit bei hohen Drehzahlen. Gleichzeitig macht dies das Lager empfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, festen Partikeln und Feuchtigkeit. Deshalb ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten ein sauberes Umfeld unerlässlich. Die vorhandenen Schmierkanäle helfen, diese Schwachstelle zu kompensieren, indem sie eine kontinuierliche Schmierung ermöglichen und Fremdstoffe ausspülen.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagerlösungen mit über 100 Jahren Erfahrung. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern überzeugt SKF durch seine Innovationskraft, Produktqualität und sein Engagement für Nachhaltigkeit. Die Lösungen von SKF kommen in der Luftfahrt, Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Energiebranche zum Einsatz, stets mit Fokus auf intelligente Technologien zur Optimierung der Anlagenleistung.
Stärken:
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch leichte, robuste Käfige und vergrößertes C4-Radialspiel
• Einsatzgehärteter Innenring – beständig gegen Verschleiß bei hohen Temperaturen
• Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten in beide Richtungen
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• Zuverlässiger Betrieb bei erhöhten Temperaturen
• Einfache Wartung und Kontrolle – offene Bauweise mit guter Wärmeableitung
• Geringere Vibrationen und optimale Lastverteilung durch kegeligen Wellensitz
• Längere Lebensdauer durch optimierte Nachschmierung über Nut im Außenring
Anwendungen:
Eingesetzt wird dieses Lager in Schwerlastmaschinen, Produktionsanlagen, Steinbruchtechnik oder Förderanlagen. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit häufigen Fluchtungsabweichungen oder wechselnden Belastungen. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber starken mechanischen und thermischen Beanspruchungen bietet es eine langlebige Lösung für Branchen wie die Metallurgie, Zementindustrie, Zellstoff- und Papierverarbeitung sowie erneuerbare Energien.
Eigenschaften:
Dieses Lager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen können (gleichzeitig oder abwechselnd). Die CC-Ausführung enthält zwei Fensterkäfige aus gepresstem Stahlblech, welche für geringere Trägheit und hohe mechanische Festigkeit, auch bei hohen Drehzahlen sorgen. Eine frei bewegliche Führungsbuchse, zentriert auf dem Innenring, gewährleistet einen ruhigen und leisen Lauf. Das interne Radialspiel der Klasse C4, größer als das Standardspiel C3, bietet eine höhere Toleranz gegenüber thermischer Ausdehnung, was besonders wichtig bei hohen Drehzahlen ist. Die kegeligen Bohrung im Verhältnis 1:12 ermöglicht eine präzise, feste Wellenbefestigung, wodurch Vibrationen und Passungsrost reduziert werden. Dieses Lager ist ideal für Anwendungen in der Papierindustrie geeignet. Der einsatzgehärtete Innenring (Suffix HA3) wurde speziell für beheizte Walzen ohne Zapfenisolierung und Dampfbedingungen über 170 °C entwickelt.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagermodells basiert vor allem auf regelmäßiger Nachschmierung. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und verlängern so die Lebensdauer des Lagers. Es wird empfohlen, Schmierstoffe zu verwenden, die für hohe Belastungen und Betriebstemperaturen ausgelegt sind. Obwohl das Lager bis zu 200 °C thermostabilisiert ist, ist auf die Kompatibilität des Schmierstoffs zu achten. Bei Verunreinigungen oder Staub in der Umgebung ist vor der Schmierung eine gründliche Reinigung des Gehäuses und der äußeren Komponenten unerlässlich.
Dichtung:
Das offene Pendelrollenlager ist nicht mit integrierten Dichtungen ausgestattet. Der Verzicht auf Dichtungen verringert die Reibung und erhöht die Leistungsfähigkeit bei hohen Drehzahlen. Gleichzeitig macht dies das Lager empfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, festen Partikeln und Feuchtigkeit. Deshalb ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten ein sauberes Umfeld unerlässlich. Die vorhandenen Schmierkanäle helfen, diese Schwachstelle zu kompensieren, indem sie eine kontinuierliche Schmierung ermöglichen und Fremdstoffe ausspülen.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagerlösungen mit über 100 Jahren Erfahrung. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern überzeugt SKF durch seine Innovationskraft, Produktqualität und sein Engagement für Nachhaltigkeit. Die Lösungen von SKF kommen in der Luftfahrt, Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Energiebranche zum Einsatz, stets mit Fokus auf intelligente Technologien zur Optimierung der Anlagenleistung.
Stärken:
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch leichte, robuste Käfige und vergrößertes C4-Radialspiel
• Einsatzgehärteter Innenring – beständig gegen Verschleiß bei hohen Temperaturen
• Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten in beide Richtungen
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• Zuverlässiger Betrieb bei erhöhten Temperaturen
• Einfache Wartung und Kontrolle – offene Bauweise mit guter Wärmeableitung
• Geringere Vibrationen und optimale Lastverteilung durch kegeligen Wellensitz
• Längere Lebensdauer durch optimierte Nachschmierung über Nut im Außenring
Anwendungen:
Eingesetzt wird dieses Lager in Schwerlastmaschinen, Produktionsanlagen, Steinbruchtechnik oder Förderanlagen. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit häufigen Fluchtungsabweichungen oder wechselnden Belastungen. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber starken mechanischen und thermischen Beanspruchungen bietet es eine langlebige Lösung für Branchen wie die Metallurgie, Zementindustrie, Zellstoff- und Papierverarbeitung sowie erneuerbare Energien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 160 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 125 kg |
| Referenzdrehzahl | 950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3368000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.283,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.667,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort