239/500 CAK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:239/500 CAK/C3W33
Rubix:309641
EAN:7316577651198




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 670 mm |
| Breite | 128 mm |
Produktdetails : 239/500 CAK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, zweireihig, kegelige Bohrung, Umfangsnut, drei Schmierlöcher im Außenring, Messingkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Außendurchmesser | 670 mm |
| Breite | 128 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12.353,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14.700,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort