21308 EW (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF Einzelverpa.
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:21308 EW
Rubix:974262
Hersteller:169995
EAN:7316571904917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 21308 EW (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF Einzelverpa.
Dieses selbstnachstellende Pendelrollenlager der Marke SKF wurde entwickelt, um auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten. Dank seiner zweireihigen Rollen und der Fähigkeit zur Winkelausgleichung nimmt es sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und kompensiert gleichzeitig Fluchtungsfehler der Welle.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit zwei geprägten Stahlblechfensterkäfigen ausgestattet, besitzt einen Innenring ohne Borde sowie einen losen Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist (bei Bohrungsdurchmessern bis 65 mm). Die E-Ausführung sorgt für eine optimierte Lastverteilung und ermöglicht eine höhere Tragfähigkeit. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf einer bearbeiteten Welle.
Wartung:
Da es sich um eine offene Bauform handelt, muss das Lager manuell und regelmäßig geschmiert werden, angepasst an die jeweiligen Einsatzbedingungen. Ein integriertes Nachschmiersystem fehlt, weshalb eine besonders sorgfältige Instandhaltung erforderlich ist, insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung. Eine regelmäßige Kontrolle von Schmierstoffniveau, Geräuschen, Vibrationen und Temperatur hilft, einem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen.
Dichtung:
Das offene Lager verfügt über keine integrierten Dichtungen, was es anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel macht. Gleichzeitig erleichtert diese Konstruktion die Sichtkontrolle und Wartung. Um das Lager vor frühzeitigem Verschleiß zu schützen, ist ein sauberes Betriebsumfeld, ein geeigneter Schmierstoff sowie eine kontinuierliche Überwachung auf Anzeichen von Kontamination entscheidend.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren zählt SKF zu den Pionieren in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien, innovativen Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. In zahlreichen Branchen vertreten – darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik, Energie und mehr – unterstützt SKF seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Anlagen zu maximieren.
Stärken:
• Selbstnachstellend zur Kompensation von Fluchtungsfehlern
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung
• Wartungsfreundlich und leicht zu inspizieren
• Geeignet für Anwendungen mit wechselnden Betriebsbedingungen
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierter Krafteinwirkung und Drehzahlfestigkeit
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für mittelgroße Industrieanlagen mit standardmäßigen bis mäßig anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Besonders empfohlen wird es für den Einsatz in Förderanlagen, Brechern oder Verarbeitungsmaschinen in der Produktion, Lebensmittelindustrie oder Intralogistik. Die robuste Bauweise und hohe Betriebssicherheit machen es zur zuverlässigen Wahl für Maschinen mit kombinierten Lasten und wechselnder Fluchtung.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit zwei geprägten Stahlblechfensterkäfigen ausgestattet, besitzt einen Innenring ohne Borde sowie einen losen Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist (bei Bohrungsdurchmessern bis 65 mm). Die E-Ausführung sorgt für eine optimierte Lastverteilung und ermöglicht eine höhere Tragfähigkeit. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf einer bearbeiteten Welle.
Wartung:
Da es sich um eine offene Bauform handelt, muss das Lager manuell und regelmäßig geschmiert werden, angepasst an die jeweiligen Einsatzbedingungen. Ein integriertes Nachschmiersystem fehlt, weshalb eine besonders sorgfältige Instandhaltung erforderlich ist, insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung. Eine regelmäßige Kontrolle von Schmierstoffniveau, Geräuschen, Vibrationen und Temperatur hilft, einem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen.
Dichtung:
Das offene Lager verfügt über keine integrierten Dichtungen, was es anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel macht. Gleichzeitig erleichtert diese Konstruktion die Sichtkontrolle und Wartung. Um das Lager vor frühzeitigem Verschleiß zu schützen, ist ein sauberes Betriebsumfeld, ein geeigneter Schmierstoff sowie eine kontinuierliche Überwachung auf Anzeichen von Kontamination entscheidend.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren zählt SKF zu den Pionieren in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien, innovativen Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. In zahlreichen Branchen vertreten – darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik, Energie und mehr – unterstützt SKF seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Anlagen zu maximieren.
Stärken:
• Selbstnachstellend zur Kompensation von Fluchtungsfehlern
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung
• Wartungsfreundlich und leicht zu inspizieren
• Geeignet für Anwendungen mit wechselnden Betriebsbedingungen
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierter Krafteinwirkung und Drehzahlfestigkeit
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für mittelgroße Industrieanlagen mit standardmäßigen bis mäßig anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Besonders empfohlen wird es für den Einsatz in Förderanlagen, Brechern oder Verarbeitungsmaschinen in der Produktion, Lebensmittelindustrie oder Intralogistik. Die robuste Bauweise und hohe Betriebssicherheit machen es zur zuverlässigen Wahl für Maschinen mit kombinierten Lasten und wechselnder Fluchtung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 748,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 107 N |
| Herkunftsland | UK |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen