BS2-2226-2CS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2226-2CS5/VT143
Rubix:958467
Hersteller:310774
EAN:7316573461814




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : BS2-2226-2CS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Grenzdrehzahl | 700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 930 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 758 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
974,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.159,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort