24144 CCK30/C2LW33VG004 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24144 CCK30/C2LW33VG004
Rubix:955675
Hersteller:36785
EAN:7316577612175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 150 mm |
Produktdetails : 24144 CCK30/C2LW33VG004 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 150 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2197 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.285,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.909,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen