24136 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24136 CC/C2W33
Rubix:955588
Hersteller:81293
EAN:7316577308351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 118 mm |
Produktdetails : 24136 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 118 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2160000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1220000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.158,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.568,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage