24128-2CS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24128-2CS5/VT143
Rubix:955561
Hersteller:305309
EAN:7316573395560





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : 24128-2CS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Dieses Pendelrollenlager der Marke SKF vereint Leistung, Robustheit und Zuverlässigkeit. Dank seiner selbstjustierenden Technologie und der doppelten Rollenreihe bewältigt es hohe Belastungen und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Stabilität und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen gefragt sind.
Eigenschaften:
Das Lager überzeugt durch seine Fähigkeit, Fluchtungsfehler automatisch zu kompensieren. Durch seine Stahlblechkäfige wird die Last gleichmäßig auf die Rollen verteilt. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, wodurch der Einbau unkompliziert und ohne zusätzliche Komponenten erfolgt. Die integrierten Dichtungen sowie die werkseitige Schmierung gewährleisten eine sofortige Einsatzbereitschaft. Aufgrund seiner robusten Bauweise eignet sich das Lager für moderate Drehzahlen und bietet dabei eine hohe Stabilität im Betrieb.
Wartung:
Das Lager ist mit dem Hochleistungsfett LGEP 2 vorbefettet und bietet dadurch einen sofortigen Schutz bei der Inbetriebnahme. Bei einer erforderlichen Nachschmierung sollte das Fett über die drei Schmierbohrungen im Außenring zugeführt werden – vorzugsweise bei rotierendem Lager, um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen. Das Lager darf vor dem Einsatz nicht gewaschen werden. Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit sind regelmäßige Schmierstoffkontrollen sowie die Überprüfung der Dichtungen unerlässlich. Um eine Kontamination zu vermeiden, sollte der Schmierbereich vor jeder Wartung gründlich gereinigt werden. Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +110 °C, wobei die mechanischen Komponenten auch höhere Schwankungen tolerieren, was den Einsatz unter variierenden Bedingungen erlaubt.
Dichtung:
Beidseitig mit Reibdichtungen aus HNBR ausgestattet, ist dieses Lager hervorragend gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen geschützt. HNBR (Hydriertes Nitril-Butadien-Kautschuk) ist ein Hochleistungselastomer, das beständig gegenüber hohen Temperaturen, Industrieölen und aggressiven Umgebungen ist. Die mit Stahl verstärkten Dichtlippen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung und begrenzen das Eindringen fester Partikel. Diese Schutzbarriere verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich, selbst unter rauen Einsatzbedingungen. Im Gegenzug verringert diese Bauweise jedoch geringfügig die maximal zulässige Drehzahl und den Wirkungsgrad, bietet dafür aber eine wartungsarme Lösung.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von rotierenden Lösungen und Hersteller hochwertiger Wälzlager. Seit der Gründung im Jahr 1907 steht die schwedische Marke für technologische Innovation und Verlässlichkeit. Mit Standorten in zahlreichen Ländern unterstützt SKF weltweit zentrale Industriesektoren. Im Fokus steht dabei stets die Entwicklung nachhaltiger Hochpräzisionsprodukte, die den technischen Anforderungen von morgen gerecht werden.
Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften in beide Richtungen
• Verstärkte Dichtungen für staubige oder feuchte Umgebungen
• Hochleistungsfett für sofortige Einsatzbereitschaft
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung
• Verlängerte Lebensdauer der Anlagen dank unkomplizierter Nachschmierung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für die Metallverarbeitung, Fördertechnik und industrielle Antriebstechnik. Es wird speziell empfohlen für Brechanlagen, Erzaufbereitungsanlagen, Mühlen und Förderbänder in Bergwerken, Zementwerken und Stahlwerken. Seine robuste und abgedichtete Bauweise prädestiniert es auch für Krane und andere Hebesysteme, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Auch in Umgebungen mit starken Stößen, hoher Staubbelastung und Feuchtigkeit gewährleistet es einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
Eigenschaften:
Das Lager überzeugt durch seine Fähigkeit, Fluchtungsfehler automatisch zu kompensieren. Durch seine Stahlblechkäfige wird die Last gleichmäßig auf die Rollen verteilt. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, wodurch der Einbau unkompliziert und ohne zusätzliche Komponenten erfolgt. Die integrierten Dichtungen sowie die werkseitige Schmierung gewährleisten eine sofortige Einsatzbereitschaft. Aufgrund seiner robusten Bauweise eignet sich das Lager für moderate Drehzahlen und bietet dabei eine hohe Stabilität im Betrieb.
Wartung:
Das Lager ist mit dem Hochleistungsfett LGEP 2 vorbefettet und bietet dadurch einen sofortigen Schutz bei der Inbetriebnahme. Bei einer erforderlichen Nachschmierung sollte das Fett über die drei Schmierbohrungen im Außenring zugeführt werden – vorzugsweise bei rotierendem Lager, um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen. Das Lager darf vor dem Einsatz nicht gewaschen werden. Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit sind regelmäßige Schmierstoffkontrollen sowie die Überprüfung der Dichtungen unerlässlich. Um eine Kontamination zu vermeiden, sollte der Schmierbereich vor jeder Wartung gründlich gereinigt werden. Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +110 °C, wobei die mechanischen Komponenten auch höhere Schwankungen tolerieren, was den Einsatz unter variierenden Bedingungen erlaubt.
Dichtung:
Beidseitig mit Reibdichtungen aus HNBR ausgestattet, ist dieses Lager hervorragend gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen geschützt. HNBR (Hydriertes Nitril-Butadien-Kautschuk) ist ein Hochleistungselastomer, das beständig gegenüber hohen Temperaturen, Industrieölen und aggressiven Umgebungen ist. Die mit Stahl verstärkten Dichtlippen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung und begrenzen das Eindringen fester Partikel. Diese Schutzbarriere verlängert die Lebensdauer des Lagers erheblich, selbst unter rauen Einsatzbedingungen. Im Gegenzug verringert diese Bauweise jedoch geringfügig die maximal zulässige Drehzahl und den Wirkungsgrad, bietet dafür aber eine wartungsarme Lösung.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von rotierenden Lösungen und Hersteller hochwertiger Wälzlager. Seit der Gründung im Jahr 1907 steht die schwedische Marke für technologische Innovation und Verlässlichkeit. Mit Standorten in zahlreichen Ländern unterstützt SKF weltweit zentrale Industriesektoren. Im Fokus steht dabei stets die Entwicklung nachhaltiger Hochpräzisionsprodukte, die den technischen Anforderungen von morgen gerecht werden.
Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften in beide Richtungen
• Verstärkte Dichtungen für staubige oder feuchte Umgebungen
• Hochleistungsfett für sofortige Einsatzbereitschaft
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung
• Verlängerte Lebensdauer der Anlagen dank unkomplizierter Nachschmierung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für die Metallverarbeitung, Fördertechnik und industrielle Antriebstechnik. Es wird speziell empfohlen für Brechanlagen, Erzaufbereitungsanlagen, Mühlen und Förderbänder in Bergwerken, Zementwerken und Stahlwerken. Seine robuste und abgedichtete Bauweise prädestiniert es auch für Krane und andere Hebesysteme, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Auch in Umgebungen mit starken Stößen, hoher Staubbelastung und Feuchtigkeit gewährleistet es einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
Stärken
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Hohe Tragfähigkeit
- Nachschmierbarkeit
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Verschleißfestigkeit
- Hohe Tragfähigkeit
- Nachschmierbarkeit
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Verschleißfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Grenzdrehzahl | 620 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1160 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 797 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.546,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.840,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort