24040 CCK30/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24040 CCK30/C4W33
Rubix:955565
Hersteller:36615
EAN:7316571484365


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : 24040 CCK30/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 109 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2120 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1353 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.248,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.675,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage