23940 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23940 CC/C2W33
Rubix:955538
Hersteller:139996
EAN:7316571601250


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 23940 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 651 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.529,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.820,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage