23222 CCK/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23222 CCK/C2W33
Rubix:955469
Hersteller:186045
EAN:7316572062500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69,8 mm |
Produktdetails : 23222 CCK/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69,8 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 765000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 518000 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,17 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar