23218 CCK/C3W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:23218 CCK/C3W64
Rubix:955461
Hersteller:220328
EAN:07316572412787
23218 CCK/C3W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23218 CCK/C3W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Dieses selbstjustierende Lager von SKF vereint Robustheit und eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch seine innovative Konstruktion kann es Ausrichtungsfehler ausgleichen und gleichzeitig hohe radiale sowie axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Die integrierte Dauerschmierung macht es zur idealen Lösung für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Eigenschaften:
Das zweireihige Pendelrollenlager mit symmetrischen Rollen ist mit zwei Fensterkäfigen aus geformtem Stahlblech ausgestattet und verfügt über einen Innenring ohne Schultern. Diese Konstruktion gewährleistet eine optimale Lastverteilung und hohe mechanische Stabilität. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12 erleichtert die Montage. Das Lager verfügt über das radiale C3-Spiel, das größer als der Standard ist und ist somit ideal für hohe Temperaturen und zur Kompensation thermischer Ausdehnungen geeignet. Es wurde speziell entwickelt, um maximale Leistung bei minimalem Wartungsaufwand zu bieten.

Wartung:
Dank des Solid Oil W64 – einem mit Öl gesättigten Polymer – ist das Lager lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmierung ist nicht erforderlich. Wichtig ist eine saubere Umgebung während der Montage, um Partikeleintritte zu vermeiden. Eine regelmäßige Überwachung von Temperatur, Vibrationen und Geräuschen hilft, frühzeitig auf mögliche Schäden zu reagieren.

Dichtung:
Dieses Lager ist offen, das heißt ohne integrierte Dichtungen ausgeführt. Dennoch wirkt das Solid Oil als passive Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln. Diese interne Dichtwirkung verhindert den Schmierstoffverlust und bietet zusätzlichen Schutz bei feuchter Umgebung oder Reinigungsprozessen. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert zudem die Reibung und sorgt für einen ruhigen Lauf.

Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Das Unternehmen ist bekannt für technische Spitzenqualität, kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards. Das umfassende Portfolio von SKF reicht von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu maßgeschneiderten Dienstleistungen. Mit seinen zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen unterstützt SKF zahlreiche Branchen wie die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele mehr.

Stärken:
• Dauerhafte Schmierung durch Solid Oil
• Hohe Toleranz gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Geringere innere Spannungen bei hohen Drehzahlen
• Höchste Beständigkeit in feuchter Umgebung
• C3-Lagerspiel ideal bei thermischer Ausdehnung
• Minimaler Wartungsaufwand

Anwendungen:
Dieses selbstjustierende Lager eignet sich hervorragend für die Lebensmittel-, Chemie- und Fertigungsindustrie, in denen Sauberkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Es findet Anwendung in Förderanlagen, Motoren, Getrieben oder Produktionsmaschinen mit wechselnden Belastungen und Betriebsbedingungen. Die Solid Oil-Technologie und das konische Design machen es zu einer zuverlässigen Lösung für Daueranwendungen unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4400 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
763,31 exkl. MwSt.
/ Stück
908,34 inkl. MwSt.