23180 CA/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig, mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23180 CA/C3W33
Rubix:955358
Hersteller:36113
EAN:7316576657023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 200 mm |
Produktdetails : 23180 CA/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig, mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager, Messingkäfig, mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 259000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 200 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 530 rpm |
| Grenzdrehzahl | 950 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7650000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4080000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.479,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.230,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen