23138-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23138-2CS5K/VT143
Rubix:955449
Hersteller:378720
EAN:7316574278183




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : 23138-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 35 kg |
| Grenzdrehzahl | 400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2080000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1200000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.760,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.284,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort