23052 CC/W509 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23052 CC/W509
Rubix:955267
Hersteller:210199
EAN:7316570212259


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : 23052 CC/W509 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 104 mm |
| Gewicht | 48,5 kg |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2550000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1400000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.222,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.835,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage