23032 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23032 CC/C2W33
Rubix:955298
Hersteller:35654
EAN:7316577001559


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 23032 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 880000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 506000 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
920,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.095,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort