22334 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22334 CCK/C4W33
Rubix:955173
Hersteller:120736
EAN:7316571450131


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 120 mm |
Produktdetails : 22334 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 120 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2160000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1540000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.909,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.462,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage