22324 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22324 CC/C2W33
Rubix:955082
Hersteller:35388
EAN:7316576654510


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22324 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1120 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1019 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.242,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.478,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage