22230 CC/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22230 CC/C4W33
Rubix:954994
Hersteller:131519
EAN:7316571563008


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 22230 CC/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17790 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1080 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 898 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.137,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.353,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen