22322 EKJA/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22322 EKJA/VA405
Rubix:8009
Hersteller:98789
EAN:7316571192482


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22322 EKJA/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF
Dieses Pendelrollenlager der Marke SKF überzeugt durch seine Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen und dabei gleichzeitig eine hervorragende Betriebsstabilität zu gewährleisten. Dank seiner selbstjustierenden Konstruktion gleicht es zuverlässig Fehlausrichtungen, Wellendurchbiegungen und mechanische Verformungen aus. Robust, zuverlässig und langlebig – die ideale Lösung zur Maximierung der Maschinenlebensdauer und zur Sicherung einer konstant hohen Produktivität.
Eigenschaften:
Dieses Lager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in einem oberflächengehärteten Stahlblechkäfig geführt werden. Diese Bauweise ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung radialer und axialer Lasten in beide Richtungen. Die kegelbohrige Ausführung (1:12) ermöglicht eine enge Passung und präzise Justierung, was Vibrationen reduziert und die Lebensdauer erhöht (Vermeidung von Ovalität, Reibkorrosion etc.). Besonders geeignet ist das Lager bei umlaufender Last in Bezug auf die Welle.
Die E-Ausführung mit zwei Fensterkäfigen aus Stahlblech und einem Innenring ohne Schultern sorgt auch bei hohen Drehzahlen für eine hervorragende Laufstabilität. Das vergrößerte radiale Lagerspiel C4 begünstigt die thermische Ausdehnung und begrenzt die Wärmeentwicklung. Die reduzierte Trägheit macht dieses Lager besonders geeignet für hohe Drehzahlen.
Wartung:
Das Lager muss regelmäßig geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Es ist mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring ausgestattet, was die Nachschmierung erleichtert und den Austrag von Verunreinigungen unterstützt.
Für die Schmierung wird ein Hochleistungsfett empfohlen, das für hohe Temperaturen und starke Belastungen geeignet ist. Die offene Bauweise erleichtert Sichtprüfungen bei Wartungsarbeiten. Vor jeder Nachschmierung müssen Gehäuse und Lagerkomponenten sorgfältig gereinigt werden, insbesondere bei staubigen oder abrasiven Umgebungsbedingungen.
Dichtung:
Dieses Lager ist ohne integrierte Dichtungen konzipiert. Der Verzicht auf Dichtungen verringert die innere Reibung und ermöglicht somit einen energieeffizienteren, ruhigeren Lauf bei höheren Drehzahlen. Die offene Bauweise erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wälzlagertechnik und wurde 1907 in Schweden gegründet. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern bietet der Konzern innovative Lösungen für industrielle Zuverlässigkeit. Ziel von SKF ist es, den Energieverbrauch und die Wartungskosten durch hochpräzise und langlebige Produkte zu senken. Jährlich investiert SKF erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung, um die mechanische Leistung kontinuierlich zu verbessern.
Stärken:
• Kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen
• Trägt sehr hohe radiale und axiale Lasten
• Offene Bauweise erleichtert Wartung, Inspektion und senkt den Energieverbrauch
• Verschleißfester, gehärteter Stahlkäfig für hohe Belastungen
• Für hohe Drehzahlen geeignet dank erweitertem C4-Lagerspiel
• Kegelbohrung sorgt für präzisen und festen Sitz
Anwendungen:
Dieses Lager ist für industrielle Einsatzbereiche mit intensiver Beanspruchung ausgelegt. Es wird insbesondere in vibrierenden Anlagen wie Siebmaschinen, Sägebänken oder Walzenverdichtern eingesetzt. Dank seiner außergewöhnlichen mechanischen Robustheit hält es dynamischen Belastungen, starken Beschleunigungen und hohen Drehzahlen dauerhaft stand. Das vergrößerte innere Lagerspiel (C4) unterstützt die Aufnahme thermischer Ausdehnungen und gewährleistet eine gleichbleibende Betriebssicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Lager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in einem oberflächengehärteten Stahlblechkäfig geführt werden. Diese Bauweise ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung radialer und axialer Lasten in beide Richtungen. Die kegelbohrige Ausführung (1:12) ermöglicht eine enge Passung und präzise Justierung, was Vibrationen reduziert und die Lebensdauer erhöht (Vermeidung von Ovalität, Reibkorrosion etc.). Besonders geeignet ist das Lager bei umlaufender Last in Bezug auf die Welle.
Die E-Ausführung mit zwei Fensterkäfigen aus Stahlblech und einem Innenring ohne Schultern sorgt auch bei hohen Drehzahlen für eine hervorragende Laufstabilität. Das vergrößerte radiale Lagerspiel C4 begünstigt die thermische Ausdehnung und begrenzt die Wärmeentwicklung. Die reduzierte Trägheit macht dieses Lager besonders geeignet für hohe Drehzahlen.
Wartung:
Das Lager muss regelmäßig geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Es ist mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring ausgestattet, was die Nachschmierung erleichtert und den Austrag von Verunreinigungen unterstützt.
Für die Schmierung wird ein Hochleistungsfett empfohlen, das für hohe Temperaturen und starke Belastungen geeignet ist. Die offene Bauweise erleichtert Sichtprüfungen bei Wartungsarbeiten. Vor jeder Nachschmierung müssen Gehäuse und Lagerkomponenten sorgfältig gereinigt werden, insbesondere bei staubigen oder abrasiven Umgebungsbedingungen.
Dichtung:
Dieses Lager ist ohne integrierte Dichtungen konzipiert. Der Verzicht auf Dichtungen verringert die innere Reibung und ermöglicht somit einen energieeffizienteren, ruhigeren Lauf bei höheren Drehzahlen. Die offene Bauweise erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wälzlagertechnik und wurde 1907 in Schweden gegründet. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern bietet der Konzern innovative Lösungen für industrielle Zuverlässigkeit. Ziel von SKF ist es, den Energieverbrauch und die Wartungskosten durch hochpräzise und langlebige Produkte zu senken. Jährlich investiert SKF erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung, um die mechanische Leistung kontinuierlich zu verbessern.
Stärken:
• Kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen
• Trägt sehr hohe radiale und axiale Lasten
• Offene Bauweise erleichtert Wartung, Inspektion und senkt den Energieverbrauch
• Verschleißfester, gehärteter Stahlkäfig für hohe Belastungen
• Für hohe Drehzahlen geeignet dank erweitertem C4-Lagerspiel
• Kegelbohrung sorgt für präzisen und festen Sitz
Anwendungen:
Dieses Lager ist für industrielle Einsatzbereiche mit intensiver Beanspruchung ausgelegt. Es wird insbesondere in vibrierenden Anlagen wie Siebmaschinen, Sägebänken oder Walzenverdichtern eingesetzt. Dank seiner außergewöhnlichen mechanischen Robustheit hält es dynamischen Belastungen, starken Beschleunigungen und hohen Drehzahlen dauerhaft stand. Das vergrößerte innere Lagerspiel (C4) unterstützt die Aufnahme thermischer Ausdehnungen und gewährleistet eine gleichbleibende Betriebssicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17360 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1120 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 989 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
932,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.109,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen