23072 CC/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23072 CC/C3W33
Rubix:309535
Hersteller:35809
EAN:7316570184303




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 134 mm |
Produktdetails : 23072 CC/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Dieses Pendelrollenlager von SKF ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler zuverlässig aus. Es verfügt über einen gestanzten Fensterkäfig aus Stahlblech, eine Innenkonstruktion vom Typ CC sowie eine ringförmige Schmiernut mit drei Schmierbohrungen auf dem Außenring. Durch das radiale C3-Innenspiel ist es ideal für thermische Ausdehnungen geeignet. Die zwei Reihen symmetrischer Rollen sorgen für eine optimale Lastverteilung, auch bei Wellendurchbiegung oder Fluchtungsabweichungen.
Eigenschaften:
Dieses Lagermodell basiert auf der CC-Konstruktion mit zwei gestanzten Fensterkäfigen aus Stahl, die für eine hohe mechanische Stabilität und geringere Massenträgheit sorgen. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine schnelle, direkte Montage auf der Welle, ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel. Dank des C3-Innenspiels kann das Lager temperaturbedingte Ausdehnungen effektiv ausgleichen und interne Spannungen minimieren. Die offene Bauweise und die optimierten Innenkomponenten erlauben hohe Drehzahlen bei gleichzeitig hervorragender Verteilung radialer und axialer Lasten in beide Richtungen. Die ringförmige Schmiernut und drei Schmierbohrungen auf dem Außenring erleichtern die Nachschmierung und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
Wartung:
Die Wartung des Pendelrollenlagers wird durch seine offene Bauweise und das integrierte Schmiersystem vereinfacht. Eine ringförmige Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen auf dem Außenring ermöglichen eine effektive, regelmäßige Nachschmierung, was entscheidend zur Entfernung von Verunreinigungen und zur Aufrechterhaltung eines optimalen Schmierfilms beiträgt. Die Nachschmierfrequenz hängt von den Einsatzbedingungen ab (Temperatur, Geschwindigkeit, Belastung, Umgebung). Ein geeigneter Schmierstoff entsprechend der Betriebstemperatur ist essenziell. Das Lager selbst ist für Temperaturen bis zu 200 °C bei dimensionsstabiler Ausführung ausgelegt. Es wird empfohlen, insbesondere bei staubiger oder feuchter Umgebung auf Anzeichen von Verschleiß oder Fremdpartikeln zu achten.
Dichtung:
Dieses zweireihige Lager ist ohne integrierte Dichtungen konzipiert. Die offene Konstruktion ermöglicht eine direkte Inspektion sowie eine bessere Wärmeableitung, ist jedoch anfälliger gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die innere Reibung und erlaubt höhere Drehzahlen. Wichtig ist daher ein sauberer Montagebereich sowie eine regelmäßige Nachschmierung, um das Eindringen von Partikeln zu verhindern.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Bekannt für technologische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität bietet SKF ein umfassendes Produktportfolio, von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu ergänzenden Serviceleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen unterstützt SKF verschiedenste Industriezweige wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Produktionstechnik und viele mehr.
Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen zur Reduzierung mechanischer Spannungen
• Geeignet für hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Optimiertes Design für zuverlässige Leistung, auch bei hohen Drehzahlen
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis 200 °C bei passender Schmierung
• Einfache Montage dank zylindrischer Bohrung
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Überwachung
• Nachschmierung durch ringförmige Nut und Schmierbohrungen erleichtert
Anwendungen:
Dieses Lagermodell findet Verwendung in einer Vielzahl anspruchsvoller industrieller Anwendungen. Es wird unter anderem in Brechanlagen, Schwerlastförderern, Getrieben, Industrieventilatoren sowie mechanischen Pressen eingesetzt. Ebenso ist es ideal für Umgebungen mit dauerhaften Fluchtungsfehlern oder wechselnden Belastungen, wie in der Papierindustrie, im Bergbau oder in Energieerzeugungsanlagen. Es empfiehlt sich für Systeme, in denen Stabilität, hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit unerlässlich sind.
Eigenschaften:
Dieses Lagermodell basiert auf der CC-Konstruktion mit zwei gestanzten Fensterkäfigen aus Stahl, die für eine hohe mechanische Stabilität und geringere Massenträgheit sorgen. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine schnelle, direkte Montage auf der Welle, ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel. Dank des C3-Innenspiels kann das Lager temperaturbedingte Ausdehnungen effektiv ausgleichen und interne Spannungen minimieren. Die offene Bauweise und die optimierten Innenkomponenten erlauben hohe Drehzahlen bei gleichzeitig hervorragender Verteilung radialer und axialer Lasten in beide Richtungen. Die ringförmige Schmiernut und drei Schmierbohrungen auf dem Außenring erleichtern die Nachschmierung und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
Wartung:
Die Wartung des Pendelrollenlagers wird durch seine offene Bauweise und das integrierte Schmiersystem vereinfacht. Eine ringförmige Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen auf dem Außenring ermöglichen eine effektive, regelmäßige Nachschmierung, was entscheidend zur Entfernung von Verunreinigungen und zur Aufrechterhaltung eines optimalen Schmierfilms beiträgt. Die Nachschmierfrequenz hängt von den Einsatzbedingungen ab (Temperatur, Geschwindigkeit, Belastung, Umgebung). Ein geeigneter Schmierstoff entsprechend der Betriebstemperatur ist essenziell. Das Lager selbst ist für Temperaturen bis zu 200 °C bei dimensionsstabiler Ausführung ausgelegt. Es wird empfohlen, insbesondere bei staubiger oder feuchter Umgebung auf Anzeichen von Verschleiß oder Fremdpartikeln zu achten.
Dichtung:
Dieses zweireihige Lager ist ohne integrierte Dichtungen konzipiert. Die offene Konstruktion ermöglicht eine direkte Inspektion sowie eine bessere Wärmeableitung, ist jedoch anfälliger gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die innere Reibung und erlaubt höhere Drehzahlen. Wichtig ist daher ein sauberer Montagebereich sowie eine regelmäßige Nachschmierung, um das Eindringen von Partikeln zu verhindern.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Bekannt für technologische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität bietet SKF ein umfassendes Produktportfolio, von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu ergänzenden Serviceleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen unterstützt SKF verschiedenste Industriezweige wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Produktionstechnik und viele mehr.
Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen zur Reduzierung mechanischer Spannungen
• Geeignet für hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Optimiertes Design für zuverlässige Leistung, auch bei hohen Drehzahlen
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis 200 °C bei passender Schmierung
• Einfache Montage dank zylindrischer Bohrung
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Überwachung
• Nachschmierung durch ringförmige Nut und Schmierbohrungen erleichtert
Anwendungen:
Dieses Lagermodell findet Verwendung in einer Vielzahl anspruchsvoller industrieller Anwendungen. Es wird unter anderem in Brechanlagen, Schwerlastförderern, Getrieben, Industrieventilatoren sowie mechanischen Pressen eingesetzt. Ebenso ist es ideal für Umgebungen mit dauerhaften Fluchtungsfehlern oder wechselnden Belastungen, wie in der Papierindustrie, im Bergbau oder in Energieerzeugungsanlagen. Es empfiehlt sich für Systeme, in denen Stabilität, hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit unerlässlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 134x540x540 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107900 g |
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 134 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4800000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2390000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.950,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.891,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen