24026 CCK30/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:24026 CCK30/W33
Rubix:164634
Hersteller:36563
EAN:7316577745873
24026 CCK30/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24026 CCK30/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF


Dieses Pendelrollenlager von SKF wurde entwickelt, um hohe radiale und axiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen auszugleichen. Es zeichnet sich durch eine konische Ausführung mit einem Kegelverhältnis von 1:30 (K30), eine CC-Bauweise sowie eine Schmiernut mit drei Schmierbohrungen (W33) aus – Merkmale, die zusammen für maximale Stabilität und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen sorgen.

Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, welche eine hohe Tragfähigkeit und Schlagfestigkeit gewährleisten. Die beiden Fensterkäfige aus gepresstem Stahlblech (CC-Ausführung) ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöhen die mechanische Stabilität. Zudem reduzieren sie Massenträgheitseffekte und gewährleisten einen ruhigen Lauf, selbst bei wechselnden Drehzahlen oder Beschleunigungen. Das Standard-Radialspiel sorgt für eine konstante dynamische Stabilität und erlaubt hohe Drehzahlen ohne Überhitzungsrisiko. Die kegelige Bohrung 1:30 (K30) vereinfacht die präzise Montage auf der Welle und ermöglicht eine optimale Einstellung des Lagerspiels. Diese Art der Bohrung ist ideal für präzise Befestigungen, oft mithilfe von Spannhülsen – hervorragend geeignet für den Einsatz in schweren Industrieumgebungen.

Wartung:
Um die Leistungsfähigkeit des Lagers dauerhaft zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Nachschmierung erforderlich, insbesondere bei Einsatz in kontaminierten Umgebungen. Dank der W33-Konfiguration verfügt dieses Lager über eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen, die eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels und eine effiziente Wartung im Betrieb ermöglichen. Da das Lager über keine integrierten Dichtungen verfügt, ist beim Nachschmieren besonders auf Sauberkeit zu achten. Es wird empfohlen, den Lagerraum und alle externen Komponenten vor jeder Wartung gründlich zu reinigen, um das Eindringen schädlicher Partikel zu vermeiden. Die Auswahl eines an die Betriebsbedingungen (z. B. Temperaturbereich) angepassten Schmiermittels ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.

Dichtung:
Das Pendelrollenlager ist in offener Ausführung konzipiert (ohne integrierte Dichtungen). Dadurch ist es anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Gleichzeitig erleichtert diese Bauweise allerdings die Sichtprüfung sowie Wartungsarbeiten. Um eine Kontamination zu vermeiden und den einwandfreien Betrieb sicherzustellen, ist auf eine saubere Umgebung im Montagebereich und bei den umliegenden Komponenten zu achten.

Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren gilt SKF als Vorreiter in der Wälzlager- und Schmierungstechnologie. Der schwedische Konzern ist bekannt für technologische Spitzenqualität, innovative Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. In zahlreichen Industriezweigen vertreten – von der Fertigung über Transport und Medizin bis hin zu Energie und Bau – hilft SKF seinen Kunden, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Anlagen zu maximieren.

Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen
• Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Fensterkäfige aus Stahlblech für gleichmäßige Lastverteilung
• Kegelbohrung 1:30 für präzise Montage und optimale Lagerluft
• Schmiernut mit Schmierbohrungen für einfache Wartung und verlängerte Lebensdauer

Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Industrieanwendungen, z. B. in schweren Maschinen, Baumaschinen, Förderanlagen und Antriebssystemen. Durch seine Fähigkeit, hohe Belastungen aufzunehmen und Fluchtungsfehler zu kompensieren, ist es besonders geeignet für Einsatzbereiche, in denen Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69x200x200 mm
Bruttogewicht7565 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2000 rpm
Grenzdrehzahl3000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r815 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr569 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
709,19 exkl. MwSt.
/ Stück
843,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen