23136 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:23136 CC/C2W33
Rubix:130363
Hersteller:225769
EAN:7316572473757
23136 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23136 CC/C2W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF


Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, zweireihig, zylindrische Bohrung, Umfangsnut, drei Schmierlöcher im Außenring, Massivkäfig aus Stahl, Lagerluft kleiner als Normal.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x300x300 mm
Bruttogewicht27060 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite96 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84823000
1.658,99 exkl. MwSt.
/ Stück
1.974,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen