22328 CCKJA/W33VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22328 CCKJA/W33VA405
Rubix:115527
Hersteller:35416
EAN:7316570312126


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
Produktdetails : 22328 CCKJA/W33VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit Schmiernut SKF
Dieses Pendelrollenlager von SKF wurde speziell für hohe Belastungen entwickelt und bewältigt, selbst bei Wellenverlagerungen, zuverlässig radiale und axiale Kräfte. Dank seiner selbstjustierenden Funktion und den zwei Rollenreihen eignet es sich ideal für Anwendungen mit starken Schwingungen. Die offene Bauweise mit umlaufender Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtert die Nachschmierung.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager besitzt eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, was eine präzise Montage auf der Welle ermöglicht und die Einstellung des Lagerspiels an die Anforderungen der Anwendung erlaubt. Entwickelt für hochvibrierende Maschinen, ist es auf extreme Belastungen, Drehzahlen, Beschleunigungen und Zentrifugalkräfte ausgelegt. Die CC-Ausführung umfasst zwei Fensterkäfige aus oberflächengehärtetem Stahlblech für erhöhte Verschleißfestigkeit, einen Innenring ohne Schultern und einen schwimmend geführten Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Diese Konstruktion gewährleistet eine optimale Lastverteilung, stabile Rollenführung, geringe innere Spannungen und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen. Das interne Radialspiel der Klasse C4 erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischer Ausdehnung und hohen Drehzahlen. Die robuste Bauweise verringert Vibrationen und verlängert die Lebensdauer, auch unter intensiven industriellen Einsatzbedingungen.
Wartung:
Da es sich um ein offenes Lager handelt, sind Sichtkontrollen und Wartungseingriffe problemlos möglich. Gleichzeitig erfordert diese Bauform eine regelmäßige Nachschmierung, insbesondere bei staubigen oder feuchten Umgebungsbedingungen. Das Lager wird nicht vorgefettet geliefert und kann flexibel mit verschiedenen Hochleistungsschmierstoffen betrieben werden, auch bei Temperaturen bis zu 200 °C. Die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung, verbessern die Kontaminationskontrolle und verlängern so die Lebensdauer des Lagers. Die Überwachung von Geräusch- oder Temperaturveränderungen kann helfen, Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Die Reibung im Inneren wird dadurch reduziert, allerdings steigt die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzung und Feuchtigkeit. Zur Kompensation dieser Eigenschaft sorgen die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen im Außenring für eine gezielte Schmierstoffverteilung, die Abführung von Verunreinigungen und den Erhalt eines schützenden Fettfilms.
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Schmiersystemen. Das schwedische Unternehmen steht für technische Spitzenqualität, innovative Lösungen und hohe Zuverlässigkeit im Betrieb rotierender Maschinen. SKF ist in zahlreichen Industriebranchen vertreten, von der Fertigung über Transport, Medizintechnik und Energie bis hin zu Bergbau und Papierindustrie und unterstützt seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu maximieren.
Stärken:
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit durch zwei Rollenreihen
• Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen, auch im Betrieb
• Offene Bauweise ermöglicht einfache Wartung und Sichtprüfung
• Optimierte Schmierung dank umlaufender Nut und integrierter Schmierbohrungen
• Temperaturbeständig bis 200 °C mit erweitertem Radialspiel (C4)
• Härtete Stahlblechkäfige für erhöhte Verschleißbeständigkeit
• Für hohe Drehzahlen geeignet ohne übermäßige Erwärmung
Anwendungen:
Dieses Lager mit zwei Rollenreihen ist ideal für Maschinen mit starken Vibrationen, darunter Brecher, Förderanlagen, Mühlen oder Trommeltrockner. Es findet häufig Anwendung in der Zementindustrie, im Bergbau, in Stahlwerken oder in der Papierverarbeitung. Die Selbstjustierung und die hohe thermische Beständigkeit machen es besonders geeignet für anspruchsvolle Einsatzbereiche mit mechanischer und thermischer Belastung. Es ist die optimale Wahl für schwer zugängliche Einbausituationen oder Anlagen mit starker Vibrationsbeanspruchung.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager besitzt eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, was eine präzise Montage auf der Welle ermöglicht und die Einstellung des Lagerspiels an die Anforderungen der Anwendung erlaubt. Entwickelt für hochvibrierende Maschinen, ist es auf extreme Belastungen, Drehzahlen, Beschleunigungen und Zentrifugalkräfte ausgelegt. Die CC-Ausführung umfasst zwei Fensterkäfige aus oberflächengehärtetem Stahlblech für erhöhte Verschleißfestigkeit, einen Innenring ohne Schultern und einen schwimmend geführten Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Diese Konstruktion gewährleistet eine optimale Lastverteilung, stabile Rollenführung, geringe innere Spannungen und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen. Das interne Radialspiel der Klasse C4 erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber thermischer Ausdehnung und hohen Drehzahlen. Die robuste Bauweise verringert Vibrationen und verlängert die Lebensdauer, auch unter intensiven industriellen Einsatzbedingungen.
Wartung:
Da es sich um ein offenes Lager handelt, sind Sichtkontrollen und Wartungseingriffe problemlos möglich. Gleichzeitig erfordert diese Bauform eine regelmäßige Nachschmierung, insbesondere bei staubigen oder feuchten Umgebungsbedingungen. Das Lager wird nicht vorgefettet geliefert und kann flexibel mit verschiedenen Hochleistungsschmierstoffen betrieben werden, auch bei Temperaturen bis zu 200 °C. Die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung, verbessern die Kontaminationskontrolle und verlängern so die Lebensdauer des Lagers. Die Überwachung von Geräusch- oder Temperaturveränderungen kann helfen, Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Die Reibung im Inneren wird dadurch reduziert, allerdings steigt die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzung und Feuchtigkeit. Zur Kompensation dieser Eigenschaft sorgen die umlaufende Schmiernut und die drei Schmierbohrungen im Außenring für eine gezielte Schmierstoffverteilung, die Abführung von Verunreinigungen und den Erhalt eines schützenden Fettfilms.
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Schmiersystemen. Das schwedische Unternehmen steht für technische Spitzenqualität, innovative Lösungen und hohe Zuverlässigkeit im Betrieb rotierender Maschinen. SKF ist in zahlreichen Industriebranchen vertreten, von der Fertigung über Transport, Medizintechnik und Energie bis hin zu Bergbau und Papierindustrie und unterstützt seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz zu maximieren.
Stärken:
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit durch zwei Rollenreihen
• Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen, auch im Betrieb
• Offene Bauweise ermöglicht einfache Wartung und Sichtprüfung
• Optimierte Schmierung dank umlaufender Nut und integrierter Schmierbohrungen
• Temperaturbeständig bis 200 °C mit erweitertem Radialspiel (C4)
• Härtete Stahlblechkäfige für erhöhte Verschleißbeständigkeit
• Für hohe Drehzahlen geeignet ohne übermäßige Erwärmung
Anwendungen:
Dieses Lager mit zwei Rollenreihen ist ideal für Maschinen mit starken Vibrationen, darunter Brecher, Förderanlagen, Mühlen oder Trommeltrockner. Es findet häufig Anwendung in der Zementindustrie, im Bergbau, in Stahlwerken oder in der Papierverarbeitung. Die Selbstjustierung und die hohe thermische Beständigkeit machen es besonders geeignet für anspruchsvolle Einsatzbereiche mit mechanischer und thermischer Belastung. Es ist die optimale Wahl für schwer zugängliche Einbausituationen oder Anlagen mit starker Vibrationsbeanspruchung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 102x300x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33720 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1560 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1357 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.835,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.184,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen