Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 28 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | WS222..-E1-XL-2RSR |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 2440 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std