22318KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22318KEMW33W800C4
Rubix:839856
Hersteller:190017950
EAN:0087796232334






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 22318KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3640 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 659000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 606000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen