Referenzen
Timken:22324EJW33
Rubix:1487790
Hersteller:190033347
EAN:0087796027251







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22324EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2680 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1080000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
869,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.034,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen