22217KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22217KEJW33
Rubix:839551
Hersteller:190016939
EAN:0087796023475
22217KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22217KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Stärke36 mm
Gewicht2,6 kg
Referenzdrehzahl4200 rpm
Grenzdrehzahl5840 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r320000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,62 exkl. MwSt.
/ Stück
198,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage