Referenzen
Timken:22209KEJW33
Rubix:839473
Hersteller:190012259
EAN:0087796022836






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22209KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 23 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen