Referenzen
Timken:22213EJW33C3
Rubix:839508
Hersteller:190015826
EAN:0087796023123


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 22213EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7320 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 206000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen