Referenzen
Timken:22326EMW33C3
Rubix:839910
Hersteller:190024889
EAN:0087796138247






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
Produktdetails : 22326EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3090 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1410000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1250000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.322,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.573,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen