Referenzen
Timken:23134KEMW33
Rubix:1487808
Hersteller:190026330
EAN:0087796024731





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 88 mm |
Produktdetails : 23134KEMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 88 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2620 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1710000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1220000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.335,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.589,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen