24130EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24130EJW33
Rubix:1487833
Hersteller:190019938
EAN:0087796225206
24130EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24130EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite100 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Stärke100 mm
Gewicht19,4 kg
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl2070 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1680000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1180000 N
Zolltarifcode84823000
1.109,57 exkl. MwSt.
/ Stück
1.320,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen