Referenzen
Timken:23218KEJW33
Rubix:840181
Hersteller:190018054
EAN:0087796225770






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,4 mm |
Produktdetails : 23218KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 181x181x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4220 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 181x181x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4210 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4160 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 521000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 436000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen