Referenzen
Timken:24056EMBW33C3
Rubix:1487837
Hersteller:190030954
EAN:0053893929736






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 24056EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 474x512x256 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68060 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 474x512x256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 67900 g |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 760 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1290 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4090000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2420000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.598,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.472,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage