Referenzen
Timken:22338EMBW33
Rubix:1487759
Hersteller:190028309
EAN:0087796027862






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 132 mm |
Produktdetails : 22338EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 474x512x256 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80920 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 474x512x256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 80740 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 132 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 132 mm |
| Gewicht | 80,9 kg |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1610 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2830000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2380000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.822,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.548,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen