Referenzen
Timken:24128EJW33
Rubix:840420
Hersteller:190020592
EAN:0087796143043


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : 24128EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 267x254x114 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12630 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 267x254x114 mm |
| Gewicht der Verpackung | 12600 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2290 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 894000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
988,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.175,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen