24156EJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24156EJW33W45AC3
Rubix:3151989
Hersteller:190039531
EAN:0087796356702
24156EJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24156EJW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Pendelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenbeste Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser460 mm
Breite180 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
5.366,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.385,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen