Referenzen
RHP:22322 EKMW33C3
Rubix:723524


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22322 EKMW33/C3 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 80 mm |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1120000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1030000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
793,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
943,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen