Referenzen
RHP:22319 EKJW33
Rubix:723480
EAN:00747023121663


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 22319 EKJW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 780000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 735000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen