Referenzen
RHP:22309 EKJW33
Rubix:723312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 22309 EKJW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 195000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 207000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen