Referenzen
RHP:22234 EKMW33
Rubix:723229
EAN:00747023047253


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22234 EKMW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.473,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.753,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen